OBO - Belső sarokelem halogénmentes 20x20mm hófehér SN059549 - 6175581
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Magasság - 20 mm
Szélesség - 20 mm
Szög - 90-90 °
Szín - fehér
Halogénmentes - Igen
Csomagolás és feltételek
4 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195922780
Sonepar cikkszám
SN059549
Gyártói cikkszám
6175581
Gyártói típuskód
WDKH-I20020RW
Magasság:
20 mm
Szélesség:
20 mm
Szög:
90-90 °
Szín:
fehér
Halogénmentes:
Igen
Rögzítés módja:
felpattintható
Védettség (IP):
IP30
Kivitel:
búraforma
Anyag:
műanyag
Anyagminőség:
polycarbonat (PC/ABS)
Antibakteriális bevonat:
Nem
Felület:
kezeletlen
Funkciótartásra alkalmas:
Nem
Ütésállóság (IK):
IK07
RAL-szám:
9010
Védőfóliával:
Nem
Alkalmazási hőmérséklet:
-5-90 °C
Vezetékcsatornák ; Vezetékcsatorna belső könyök ; Belső sarokelem halogénmentes 20x20mm hófehér