OBO - Belső sarokelem merev forma 53x160mm eloxált alumínium SN059559 - 6116595
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 160 mm
Alak - aszimmetrikus
Szög - 90-90 °
Szín - ezüst
Anyag - alumínium
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012196210138
Sonepar cikkszám
SN059559
Gyártói cikkszám
6116595
Gyártói típuskód
GEK-AI53160
Szélesség:
160 mm
Alak:
aszimmetrikus
Szög:
90-90 °
Szín:
ezüst
Anyag:
alumínium
Halogénmentes:
Igen
Kivitel:
alsó rész és fedél
Fedél részek szerelési módja:
belül fekvő
Mélység:
53 mm
Fedél részek száma:
2
Fedél szélessége 1:
45 mm
Fedél szélessége 2:
45 mm
Anyagminőség:
egyéb
Felület:
anodizált/eloxált
Védőfóliával:
Nem
Csatornaösszekötővel:
Nem
Alsó perforáció:
Igen
Kábeltartó kapoccsal:
Nem
Vezetékcsatornák ; Parapetcsatorna belső könyök ; Belső sarokelem merev forma 53x160mm eloxált alumínium