OBO - Belső sarokelem RAUDUO 40x105 9010 hófehér SX104764 - 6132280
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Magasság - 75 mm
Tömítőgyűrű felsőrész - nincs
Szín - fehér
Dekoráció - nincs
Anyag - műanyag
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012196719921
Sonepar cikkszám
SX104764
Gyártói cikkszám
6132280
Gyártói típuskód
RD IE40105 rws
Magasság:
75 mm
Tömítőgyűrű felsőrész:
nincs
Szín:
fehér
Dekoráció:
nincs
Anyag:
műanyag
Kivitel:
búraforma
Halogénmentes:
Nem
RAL-szám:
9010
Szőnyegszegéllyel:
Nem
Anyagminőség:
polyvinyl chloride (PVC)
Belső sarokelem RAUDUO 40x105 9010 hófehér