Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

OBO - Belső sarokelem SL 20x50 9010 hófehér SX104754 - 6132248

OBO
MásolásMásolás
OBO - Belső sarokelem SL 20x50 9010 hófehér SX104754

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Magasság - 52 mm

  • Tömítőgyűrű felsőrész - nincs

  • Szín - fehér

  • Dekoráció - nincs

  • Anyag - műanyag

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4012196720743

Sonepar cikkszám

SX104754

Gyártói cikkszám

6132248

Gyártói típuskód

SL IE2050 rws

Magasság:

52 mm

Tömítőgyűrű felsőrész:

nincs

Szín:

fehér

Dekoráció:

nincs

Anyag:

műanyag

Kivitel:

búraforma

Halogénmentes:

Nem

RAL-szám:

9010

Szőnyegszegéllyel:

Nem

Anyagminőség:

polyvinyl chloride (PVC)

Védettség (IP):

IP40

Ütésállóság (IK):

IK06

Belső sarokelem SL 20x50 9010 hófehér