Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

OBO - Belső sarokelem SL-L 20x50 9010 hófehér SX104751 - 6132240

OBO
MásolásMásolás
OBO - Belső sarokelem SL-L 20x50 9010 hófehér SX104751

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Magasság - 60 mm

  • Tömítőgyűrű felsőrész - fali/padlóra

  • Szín - fehér

  • Dekoráció - nincs

  • Anyag - műanyag

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4012196720064

Sonepar cikkszám

SX104751

Gyártói cikkszám

6132240

Gyártói típuskód

SLL IE2050 rws

Magasság:

60 mm

Tömítőgyűrű felsőrész:

fali/padlóra

Szín:

fehér

Dekoráció:

nincs

Anyag:

műanyag

Kivitel:

búraforma

Halogénmentes:

Nem

RAL-szám:

9010

Szőnyegszegéllyel:

Nem

Anyagminőség:

polyvinyl chloride (PVC)

Védettség (IP):

IP40

Ütésállóság (IK):

IK06

Belső sarokelem SL-L 20x50 9010 hófehér