Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

OBO - Belső sarokelem SL-L 20x70 9010 hófehér SX104752 - 6132243

OBO
MásolásMásolás
OBO - Belső sarokelem SL-L 20x70 9010 hófehér SX104752

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Magasság - 80 mm

  • Tömítőgyűrű felsőrész - fali/padlóra

  • Szín - fehér

  • Dekoráció - nincs

  • Anyag - műanyag

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4012196720699

Sonepar cikkszám

SX104752

Gyártói cikkszám

6132243

Gyártói típuskód

SLL IE2070 rws

Magasság:

80 mm

Tömítőgyűrű felsőrész:

fali/padlóra

Szín:

fehér

Dekoráció:

nincs

Anyag:

műanyag

Kivitel:

búraforma

Halogénmentes:

Nem

RAL-szám:

9010

Szőnyegszegéllyel:

Nem

Anyagminőség:

polyvinyl chloride (PVC)

Védettség (IP):

IP40

Ütésállóság (IK):

IK06

Belső sarokelem SL-L 20x70 9010 hófehér