OBO - Belső sarokelem szimmetrikus 70x130mm hófehér SN059563 - 6279360
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 130 mm
Fedél részek száma - 1
Szín - fehér
Anyag - alumínium
Szimmetrikus - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195768593
Sonepar cikkszám
SN059563
Gyártói cikkszám
6279360
Gyártói típuskód
GA-ST70130RW
Szélesség:
130 mm
Fedél részek száma:
1
Szín:
fehér
Anyag:
alumínium
Szimmetrikus:
Igen
Mélység:
70 mm
Leágazás szélessége:
133 mm
Kivitel:
alsó rész
Fedél szélessége 1:
76.5 mm
Halogénmentes:
Igen
Anyagminőség:
egyéb
Antibakteriális bevonat:
Nem
Felület:
kezeletlen
RAL-szám:
9010
Védőfóliával:
Igen
Csatornaösszekötővel:
Nem
Ütésállóság (IK):
IK10
Alsó perforáció:
Nem
Fedél részek szerelési módja:
belül fekvő
Kábeltartó kapoccsal:
Nem
Védettség (IP):
IP30
Alkalmazási hőmérséklet:
-25-60 °C