OBO - Belső sarokelem vakfedél padlóra szerelt csathoz szalaghorg SN059569 - 7404992
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - fedő egyoldalasan leferdített
Funkció - belső sarok
Szélesség - 250 mm
Szerelési nyílás - nincs
Magasság - 70 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195101994
Sonepar cikkszám
SN059569
Gyártói cikkszám
7404992
Gyártói típuskód
AIKF IAE 25070
Kivitel:
fedő egyoldalasan leferdített
Funkció:
belső sarok
Szélesség:
250 mm
Szerelési nyílás:
nincs
Magasság:
70 mm
Szerelőnyílások száma:
0
Hosszúság:
800 mm
Anyag:
acél
Túlnyúlással:
Igen
Csatlakozónyílás:
Nem
Padló alatti rendszerek ; Padló feletti készülékcsatorna fedél ; Belső sarokelem vakfedél padlóra szerelt csathoz szalaghorg