OBO - Belső sarokelem vakfedél padlóra szerelt csathoz szalaghorg SN059570 - 7404996
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - fedő egyoldalasan leferdített
Funkció - belső sarok
Szélesség - 150 mm
Szerelési nyílás - nincs
Magasság - 40 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195102007
Sonepar cikkszám
SN059570
Gyártói cikkszám
7404996
Gyártói típuskód
AIKF IEA 15040
Kivitel:
fedő egyoldalasan leferdített
Funkció:
belső sarok
Szélesség:
150 mm
Szerelési nyílás:
nincs
Magasság:
40 mm
Szerelőnyílások száma:
0
Hosszúság:
800 mm
Anyag:
acél
Túlnyúlással:
Igen
Csatlakozónyílás:
Nem
Padló alatti rendszerek ; Padló feletti készülékcsatorna fedél ; Belső sarokelem vakfedél padlóra szerelt csathoz szalaghorg