OBO - Belső sarokelem vakfedél padlóra szerelt csathoz szalaghorg SN059571 - 7405000
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - fedő egyoldalasan leferdített
Funkció - belső sarok
Szélesség - 200 mm
Szerelési nyílás - nincs
Magasság - 37 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195102045
Sonepar cikkszám
SN059571
Gyártói cikkszám
7405000
Gyártói típuskód
AIKF IEA 20040
Kivitel:
fedő egyoldalasan leferdített
Funkció:
belső sarok
Szélesség:
200 mm
Szerelési nyílás:
nincs
Magasság:
37 mm
Szerelőnyílások száma:
0
Hosszúság:
800 mm
Anyag:
acél
Túlnyúlással:
Igen
Csatlakozónyílás:
Nem
Padló alatti rendszerek ; Padló feletti készülékcsatorna fedél ; Belső sarokelem vakfedél padlóra szerelt csathoz szalaghorg