Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

OBO - Belső sarokelem vakfedél padlóra szerelt csathoz szalaghorg SN059572 - 7405004

MásolásMásolás
OBO - Belső sarokelem vakfedél padlóra szerelt csathoz szalaghorg SN059572

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - fedő egyoldalasan leferdített

  • Funkció - belső sarok

  • Szélesség - 200 mm

  • Szerelési nyílás - nincs

  • Magasság - 70 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4012195102052

Sonepar cikkszám

SN059572

Gyártói cikkszám

7405004

Gyártói típuskód

AIKF IEA 20070

Kivitel:

fedő egyoldalasan leferdített

Funkció:

belső sarok

Szélesség:

200 mm

Szerelési nyílás:

nincs

Magasság:

70 mm

Szerelőnyílások száma:

0

Hosszúság:

800 mm

Anyag:

acél

Túlnyúlással:

Igen

Csatlakozónyílás:

Nem

Padló alatti rendszerek ; Padló feletti készülékcsatorna fedél ; Belső sarokelem vakfedél padlóra szerelt csathoz szalaghorg