OBO - Belső sarokfedél 100x230mm kőszürke SN059579 - 6024505
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Magasság - 100 mm
Szélesség - 230 mm
Szög - 90-90 °
Szín - szürke
Halogénmentes - Nem
Csomagolás és feltételek
2 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012196502097
Sonepar cikkszám
SN059579
Gyártói cikkszám
6024505
Gyártói típuskód
WDK HI100230GR
Magasság:
100 mm
Szélesség:
230 mm
Szög:
90-90 °
Szín:
szürke
Halogénmentes:
Nem
Rögzítés módja:
felpattintható
Kivitel:
búraforma
Anyag:
műanyag
Anyagminőség:
polyvinyl chloride (PVC)
Felület:
kezeletlen
Funkciótartásra alkalmas:
Nem
RAL-szám:
7030
Védőfóliával:
Nem
Vezetékcsatornák ; Vezetékcsatorna belső könyök ; Belső sarokfedél 100x230mm kőszürke