OBO - Belső sarokfedél 100x230mm krémfehér SN059580 - 6160549
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Magasság - 100 mm
Szélesség - 230 mm
Szög - 90-90 °
Szín - fehér
Halogénmentes - Nem
Csomagolás és feltételek
2 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012196502035
Sonepar cikkszám
SN059580
Gyártói cikkszám
6160549
Gyártói típuskód
WDK HI100230CW
Magasság:
100 mm
Szélesség:
230 mm
Szög:
90-90 °
Szín:
fehér
Halogénmentes:
Nem
Rögzítés módja:
felpattintható
Kivitel:
búraforma
Anyag:
műanyag
Anyagminőség:
polyvinyl chloride (PVC)
Felület:
kezeletlen
Funkciótartásra alkalmas:
Nem
RAL-szám:
9001
Védőfóliával:
Nem
Vezetékcsatornák ; Vezetékcsatorna belső könyök ; Belső sarokfedél 100x230mm krémfehér