OBO - Belső sarokfedél 15x40mm hófehér SN059585 - 6191851
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Magasság - 15 mm
Szélesség - 40 mm
Szög - 90-90 °
Szín - fehér
Halogénmentes - Nem
Csomagolás és feltételek
4 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012196494651
Sonepar cikkszám
SN059585
Gyártói cikkszám
6191851
Gyártói típuskód
WDK HI15040RW
Magasság:
15 mm
Szélesség:
40 mm
Szög:
90-90 °
Szín:
fehér
Halogénmentes:
Nem
Rögzítés módja:
felpattintható
Kivitel:
búraforma
Anyag:
műanyag
Anyagminőség:
polyvinyl chloride (PVC)
Felület:
kezeletlen
Funkciótartásra alkalmas:
Nem
RAL-szám:
9010
Védőfóliával:
Nem
Vezetékcsatornák ; Vezetékcsatorna belső könyök ; Belső sarokfedél 15x40mm hófehér