OBO - Belső sarokfedél 20x20mm kőszürke SN059588 - 6158226
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Magasság - 38.5 mm
Szélesség - 20 mm
Szög - 90-90 °
Szín - szürke
Halogénmentes - Nem
Csomagolás és feltételek
4 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012196577576
Sonepar cikkszám
SN059588
Gyártói cikkszám
6158226
Gyártói típuskód
WDK HI20020GR
Magasság:
38.5 mm
Szélesség:
20 mm
Szög:
90-90 °
Szín:
szürke
Halogénmentes:
Nem
Rögzítés módja:
felpattintható
Kivitel:
búraforma
Anyag:
műanyag
Anyagminőség:
polyvinyl chloride (PVC)
Felület:
kezeletlen
Funkciótartásra alkalmas:
Nem
RAL-szám:
7030
Védőfóliával:
Nem
Vezetékcsatornák ; Vezetékcsatorna belső könyök ; Belső sarokfedél 20x20mm kőszürke