Nem visszaküldhető

OBO - Belső sarokfedél 60x130mm hófehér SN059615 - 6192041

OBO
MásolásMásolás

Ár és készlet bejelentkezés után

Termékváltozatok

Szín:

fehér

Főbb jellemzők

  • Magasság - 60 mm

  • Szélesség - 130 mm

  • Szög - 90-90 °

  • Szín - fehér

  • Halogénmentes - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 2 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4012196362479

Sonepar cikkszám

SN059615

Gyártói cikkszám

6192041

Gyártói típuskód

WDK HI60130RW

Magasság:

60 mm

Szélesség:

130 mm

Szög:

90-90 °

Szín:

fehér

Halogénmentes:

Nem

Rögzítés módja:

felpattintható

Védettség (IP):

IP30

Kivitel:

búraforma

Anyag:

műanyag

Anyagminőség:

polyvinyl chloride (PVC)

Antibakteriális bevonat:

Nem

Felület:

kezeletlen

Funkciótartásra alkalmas:

Nem

Ütésállóság (IK):

IK04

RAL-szám:

9010

Védőfóliával:

Nem

Alkalmazási hőmérséklet:

-5-60 °C

Vezetékcsatornák ; Vezetékcsatorna belső könyök ; Belső sarokfedél 60x130mm hófehér