OBO - Belső sarokfedél halogénmentes 60x110mm világosszürke SN059646 - 6175980
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Magasság - 110 mm
Szélesség - 60 mm
Szög - 90-90 °
Szín - szürke
Halogénmentes - Igen
Csomagolás és feltételek
2 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195814917
Sonepar cikkszám
SN059646
Gyártói cikkszám
6175980
Gyártói típuskód
WDKH-I60110LGR
Magasság:
110 mm
Szélesség:
60 mm
Szög:
90-90 °
Szín:
szürke
Halogénmentes:
Igen
Rögzítés módja:
felpattintható
Kivitel:
búraforma
Anyag:
műanyag
Anyagminőség:
egyéb
Felület:
kezeletlen
Funkciótartásra alkalmas:
Nem
RAL-szám:
7035
Védőfóliával:
Nem
Vezetékcsatornák ; Vezetékcsatorna belső könyök ; Belső sarokfedél halogénmentes 60x110mm világosszürke