OBO - Belső sarokfedél halogénmentes 60x90mm világosszürke SN059650 - 6175976
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Magasság - 90 mm
Szélesség - 60 mm
Szög - 90-90 °
Szín - szürke
Halogénmentes - Igen
Csomagolás és feltételek
2 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195814900
Sonepar cikkszám
SN059650
Gyártói cikkszám
6175976
Gyártói típuskód
WDKH-I60090LGR
Magasság:
90 mm
Szélesség:
60 mm
Szög:
90-90 °
Szín:
szürke
Halogénmentes:
Igen
Rögzítés módja:
felpattintható
Kivitel:
búraforma
Anyag:
műanyag
Anyagminőség:
egyéb
Felület:
kezeletlen
Funkciótartásra alkalmas:
Nem
RAL-szám:
7035
Védőfóliával:
Nem
Vezetékcsatornák ; Vezetékcsatorna belső könyök ; Belső sarokfedél halogénmentes 60x90mm világosszürke