OBO - Bemutató darab 220x220mm szalaghorg/műa bevonatúhófehér SN059655 - 6248428
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Magasság - 80 mm
Szélesség - 80 mm
Szög - 90-90 °
Szín - fehér
Halogénmentes - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195699095
Sonepar cikkszám
SN059655
Gyártói cikkszám
6248428
Gyártói típuskód
LKM F80080RW
Magasság:
80 mm
Szélesség:
80 mm
Szög:
90-90 °
Szín:
fehér
Halogénmentes:
Igen
Védettség (IP):
IP30
Kivitel:
alsó rész és fedél
Anyag:
acél
Antibakteriális bevonat:
Nem
Felület:
szalaghorganyzott és rétegzett
Funkciótartásra alkalmas:
Nem
RAL-szám:
9010
Ütésállóság (IK):
IK10
Védőfóliával:
Nem
Rögzítés módja:
fenékperforálás
Alkalmazási hőmérséklet:
-5-90 °C
Vezetékcsatornák ; Vezetékcsatorna kanyarelem ; Bemutató darab 220x220mm szalaghorg/műa bevonatúhófehér