OBO - Betét V25-höz, 280 V T2 5097053 - 5097053
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Pólusszám - 1
Villám-áramlökés (10/350) - 7 kA
Névleges feszültség AC - 230 V
Legmagasabb tartós feszültség AC - 280 V
Védelmi szint - 0.9 kV
Csomagolás és feltételek
1 darab
Készletezett termék
Vonalkód
4012195394099
Sonepar cikkszám
5097053
Gyártói cikkszám
5097053
Gyártói típuskód
V25-B+C 0-280
Pólusszám:
1
Villám-áramlökés (10/350):
7 kA
Névleges feszültség AC:
230 V
Legmagasabb tartós feszültség AC:
280 V
Védelmi szint:
0.9 kV
Vizsgálati osztály:
típus 1 és 2
Hálózati forma DC:
Nem
Hálózati forma IT:
Nem
Hálózati forma TN:
Nem
Hálózati forma TN-C:
Nem
Hálózati forma TN-C-S:
Nem
Hálózati forma TN-S:
Nem
Hálózati forma TT:
Igen
Névleges feszültség DC:
350 V
Hálózati forma egyéb:
Igen
Legmagasabb tartós feszültség DC:
350 V
Max. PV-feszültség:
350 V
Védelmi szint L-N:
0.9 kV
Védelmi szint L-PE:
0.9 kV
Szerelési mód:
alapelemre
Védettségi szint N-PE:
20 kV
Méret:
1 TE
Max. vezeték-keresztmetszet merev (tömör/többszálas):
35 mm2
Max. vezeték-keresztmetszet rugalmas (finomszálas):
2.5 mm2
Távjelzés:
Nem
Jelzés az eszközön:
vizuális
Energetikusan koordinált védőhatás a végső készüléken:
Nem
Védettség (IP):
IP20