Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

OBO - Betétlemez perforált, kábellétrához 200x3000 V2A SN059659 - 6103614

OBO
MásolásMásolás
OBO - Betétlemez perforált, kábellétrához 200x3000 V2A SN059659

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kábellétra szélessége - 200 mm

  • Hosszúság - 3000 mm

  • Anyag - rozsdamentes acél

  • Perforált - Igen

  • Felület - egyéb

Csomagolás és feltételek

  • 3 méter

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4012195037354

Sonepar cikkszám

SN059659

Gyártói cikkszám

6103614

Gyártói típuskód

ELB-L20 A2

Kábellétra szélessége:

200 mm

Hosszúság:

3000 mm

Anyag:

rozsdamentes acél

Perforált:

Igen

Felület:

egyéb

Anyagminőség:

rozsdamentes acél RVS 304 (1.4301)

Kábeltartó rendszerek ; Kábellétra betétlemez ; Betétlemez perforált, kábellétrához 200x3000