OBO - Betétlemez perforált, kábellétrához 300x3000 szalhorg SN059663 - 6103251
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kábellétra szélessége - 300 mm
Hosszúság - 3000 mm
Anyag - acél
Perforált - Igen
Felület - szalaghorganyzott
Csomagolás és feltételek
3 méter
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012196420858
Sonepar cikkszám
SN059663
Gyártói cikkszám
6103251
Gyártói típuskód
ELB-L 30 FS
Kábellétra szélessége:
300 mm
Hosszúság:
3000 mm
Anyag:
acél
Perforált:
Igen
Felület:
szalaghorganyzott
Anyagminőség:
egyéb
Kábeltartó rendszerek ; Kábellétra betétlemez ; Betétlemez perforált, kábellétrához 300x3000 szalhorg