OBO - Betétlemez perforált, kábellétrához 400x3000 cink-alu bev SN059667 - 6103360
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kábellétra szélessége - 400 mm
Hosszúság - 3000 mm
Anyag - acél
Felület - szalaghorganyzott cink-alumíniummal
Anyagminőség - egyéb
Csomagolás és feltételek
3 méter
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012196029204
Sonepar cikkszám
SN059667
Gyártói cikkszám
6103360
Gyártói típuskód
ELB-L 40 DD
Kábellétra szélessége:
400 mm
Hosszúság:
3000 mm
Anyag:
acél
Felület:
szalaghorganyzott cink-alumíniummal
Anyagminőség:
egyéb
Kábeltartó rendszerek ; Kábellétra betétlemez ; Betétlemez perforált, kábellétrához 400x3000 cink-alu bev