Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

OBO - Betétlemez perforált, kábellétrához 500x3000 szalhorg SN059669 - 6103316

OBO
MásolásMásolás
OBO - Betétlemez perforált, kábellétrához 500x3000  szalhorg SN059669

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kábellétra szélessége - 500 mm

  • Hosszúság - 3000 mm

  • Anyag - acél

  • Perforált - Igen

  • Felület - szalaghorganyzott

Csomagolás és feltételek

  • 3 méter

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4012196421091

Sonepar cikkszám

SN059669

Gyártói cikkszám

6103316

Gyártói típuskód

ELB-L 50 FS

Kábellétra szélessége:

500 mm

Hosszúság:

3000 mm

Anyag:

acél

Perforált:

Igen

Felület:

szalaghorganyzott

Anyagminőség:

egyéb

Kábeltartó rendszerek ; Kábellétra betétlemez ; Betétlemez perforált, kábellétrához 500x3000 szalhorg