OBO - Betétlemez perforált, kábellétrához 500x3000 V2A SN059668 - 6103626
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kábellétra szélessége - 500 mm
Hosszúság - 3000 mm
Anyag - rozsdamentes acél
Perforált - Igen
Felület - egyéb
Csomagolás és feltételek
3 méter
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195037385
Sonepar cikkszám
SN059668
Gyártói cikkszám
6103626
Gyártói típuskód
ELB-L50 A2
Kábellétra szélessége:
500 mm
Hosszúság:
3000 mm
Anyag:
rozsdamentes acél
Perforált:
Igen
Felület:
egyéb
Anyagminőség:
rozsdamentes acél RVS 304 (1.4301)
Kábeltartó rendszerek ; Kábellétra betétlemez ; Betétlemez perforált, kábellétrához 500x3000