OBO - Betétlemez perforált, kábellétrához 600x3000 cink-alu bev SN059673 - 6103368
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kábellétra szélessége - 600 mm
Hosszúság - 3000 mm
Anyag - acél
Felület - szalaghorganyzott cink-alumíniummal
Anyagminőség - egyéb
Csomagolás és feltételek
3 méter
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012196029228
Sonepar cikkszám
SN059673
Gyártói cikkszám
6103368
Gyártói típuskód
ELB-L 60 DD
Kábellétra szélessége:
600 mm
Hosszúság:
3000 mm
Anyag:
acél
Felület:
szalaghorganyzott cink-alumíniummal
Anyagminőség:
egyéb
Kábeltartó rendszerek ; Kábellétra betétlemez ; Betétlemez perforált, kábellétrához 600x3000 cink-alu bev