OBO - Betétlemez perforált, kábellétrához 600x3000 szalhorg SN059672 - 6103332
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kábellétra szélessége - 600 mm
Hosszúság - 3000 mm
Anyag - acél
Felület - szalaghorganyzott
Anyagminőség - egyéb
Csomagolás és feltételek
3 méter
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012196421213
Sonepar cikkszám
SN059672
Gyártói cikkszám
6103332
Gyártói típuskód
ELB-L 60 FS
Kábellétra szélessége:
600 mm
Hosszúság:
3000 mm
Anyag:
acél
Felület:
szalaghorganyzott
Anyagminőség:
egyéb
Kábeltartó rendszerek ; Kábellétra betétlemez ; Betétlemez perforált, kábellétrához 600x3000 szalhorg