Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

OBO - Beüthető bilincs 5-25mm világosszürke SN059682 - 2251256

MásolásMásolás

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Névleges átmérő - 25 mm

  • Átmérő - 5-25 mm

  • Kivitel - kétlebenyes

  • Anyag - műanyag

  • Rögzítés módja - sínrögzítés

Csomagolás és feltételek

  • 100 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4012195221654

Sonepar cikkszám

SN059682

Gyártói cikkszám

2251256

Gyártói típuskód

2047 5-25 LGR

Névleges átmérő:

25 mm

Átmérő:

5-25 mm

Kivitel:

kétlebenyes

Anyag:

műanyag

Rögzítés módja:

sínrögzítés

Kábelek/csövek száma:

1

Felület:

kezeletlen

Faltól lévő távolság:

Nem

Halogénmentes:

Igen

Tűzszakaszban alkalmazható:

Nem

Szín:

szürke

Műanyagbevonatú:

Nem

Anyagminőség:

egyéb

Vezetékrögzítők ; Rögzítő bilincs ; Beüthető bilincs 5-25mm világosszürke