OBO - BKK szerelőprofil, alapkivitel 25x150x3000 mer thorg SN059708 - 6070345
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Hosszúság - 3000 mm
Anyag - acél
Felület - tűzihorganyzott
Tömeg - 1.6 kg
Csomagolás és feltételek
3 méter
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012196068296
Sonepar cikkszám
SN059708
Gyártói cikkszám
6070345
Gyártói típuskód
BKK 150 FT
Hosszúság:
3000 mm
Anyag:
acél
Felület:
tűzihorganyzott
Tömeg:
1.6 kg
Kábeltartó rendszerek ; Függőleges kábellétra oldalfal ; BKK szerelőprofil, alapkivitel 25x150x3000 mer thorg