OBO - Blitz-ISO kengyel M6 menetes csatlakozóval 6-12mm vilszürke SN059716 - 2158124
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Névleges átmérő - 12 mm
Átmérő - 6-12 mm
Kivitel - zárt
Anyag - műanyag
Rögzítés módja - csavarmenetes csatlakozás
Csomagolás és feltételek
50 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195207139
Sonepar cikkszám
SN059716
Gyártói cikkszám
2158124
Gyártói típuskód
3019 M6 LGR
Névleges átmérő:
12 mm
Átmérő:
6-12 mm
Kivitel:
zárt
Anyag:
műanyag
Rögzítés módja:
csavarmenetes csatlakozás
Kábelek/csövek száma:
1
Felület:
kezeletlen
Faltól lévő távolság:
Igen
Halogénmentes:
Igen
Tűzszakaszban alkalmazható:
Nem
Szín:
szürke
Műanyagbevonatú:
Nem
Anyagminőség:
egyéb
Vezetékrögzítők ; Rögzítő bilincs ; Blitz-ISO kengyel M6 menetes csatlakozóval 6-12mm vilszürke