OBO - Bővítő csatlakozó metrikus M16-M20 nikkelezett SN059719 - 2088281
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Belső csavarmenet menetfajtája - metrikus
Belső csavarmenet mérete (metrikus) - 20
Külső csavarmenet menetfajtája - metrikus
Anyag - sárgaréz
Külső csavarmenet mérete (metrikus) - 16
Csomagolás és feltételek
50 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195372165
Sonepar cikkszám
SN059719
Gyártói cikkszám
2088281
Gyártói típuskód
165 ADA M16-20
Belső csavarmenet menetfajtája:
metrikus
Belső csavarmenet mérete (metrikus):
20
Külső csavarmenet menetfajtája:
metrikus
Anyag:
sárgaréz
Külső csavarmenet mérete (metrikus):
16
Nikkelezett:
Igen
Robbanásvédett:
Nem
Tömszelencék ; Tömszelence tágító/szűkítő gyűrű ; Bővítő csatlakozócsonk M - M M16-M20 nikkelezett