OBO - Bővítő csatlakozó metrikus M20-M25 nikkelezett 2088282 - 2088282
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Belső csavarmenet menetfajtája - metrikus
Belső csavarmenet mérete (metrikus) - 25
Külső csavarmenet menetfajtája - metrikus
Anyag - sárgaréz
Külső csavarmenet mérete (metrikus) - 20
Csomagolás és feltételek
50 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195372172
Sonepar cikkszám
2088282
Gyártói cikkszám
2088282
Gyártói típuskód
165 ADA M20-25
Belső csavarmenet menetfajtája:
metrikus
Belső csavarmenet mérete (metrikus):
25
Külső csavarmenet menetfajtája:
metrikus
Anyag:
sárgaréz
Külső csavarmenet mérete (metrikus):
20
Nikkelezett:
Igen
Robbanásvédett:
Nem
Tömszelencék ; Tömszelence tágító/szűkítő gyűrű ; Adapter M20-M25