Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

OBO - Bővítő csatlakozó metrikus M25-M32 nikkelezett 2088283 - 2088283

MásolásMásolás
OBO - Bővítő csatlakozó metrikus M25-M32  nikkelezett 2088283

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Belső csavarmenet menetfajtája - metrikus

  • Belső csavarmenet mérete (metrikus) - 32

  • Külső csavarmenet menetfajtája - metrikus

  • Anyag - sárgaréz

  • Külső csavarmenet mérete (metrikus) - 25

Csomagolás és feltételek

  • 50 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4012195372189

Sonepar cikkszám

2088283

Gyártói cikkszám

2088283

Gyártói típuskód

165 ADA M25-32

Belső csavarmenet menetfajtája:

metrikus

Belső csavarmenet mérete (metrikus):

32

Külső csavarmenet menetfajtája:

metrikus

Anyag:

sárgaréz

Külső csavarmenet mérete (metrikus):

25

Nikkelezett:

Igen

Robbanásvédett:

Nem

Tömszelencék ; Tömszelence tágító/szűkítő gyűrű ; Adapter M25-32