OBO - Bővítő csatlakozó metrikus M32-M40 nikkelezett 2088284 - 2088284
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Belső csavarmenet menetfajtája - metrikus
Belső csavarmenet mérete (metrikus) - 40
Külső csavarmenet menetfajtája - metrikus
Anyag - sárgaréz
Külső csavarmenet mérete (metrikus) - 32
Csomagolás és feltételek
25 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195372196
Sonepar cikkszám
2088284
Gyártói cikkszám
2088284
Gyártói típuskód
165 ADA M32-40
Belső csavarmenet menetfajtája:
metrikus
Belső csavarmenet mérete (metrikus):
40
Külső csavarmenet menetfajtája:
metrikus
Anyag:
sárgaréz
Külső csavarmenet mérete (metrikus):
32
Nikkelezett:
Igen
Robbanásvédett:
Nem
Tömszelencék ; Tömszelence tágító/szűkítő gyűrű ; Adapter M32-40