OBO - Bővítő csatlakozó metrikus M40-M50 nikkelezett 2088285 - 2088285
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Belső csavarmenet menetfajtája - metrikus
Belső csavarmenet mérete (metrikus) - 50
Külső csavarmenet menetfajtája - metrikus
Anyag - sárgaréz
Külső csavarmenet mérete (metrikus) - 40
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195372202
Sonepar cikkszám
2088285
Gyártói cikkszám
2088285
Gyártói típuskód
165 ADA M40-50
Belső csavarmenet menetfajtája:
metrikus
Belső csavarmenet mérete (metrikus):
50
Külső csavarmenet menetfajtája:
metrikus
Anyag:
sárgaréz
Külső csavarmenet mérete (metrikus):
40
Nikkelezett:
Igen
Robbanásvédett:
Nem
Védőcső rendszerek ; Védőcső adapter ; Adapter M40-M50