OBO - Bővítő csatlakozó metrikus M50-M63 nikkelezett SN000046 - 2088286
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Belső csavarmenet menetfajtája - metrikus
Belső csavarmenet mérete (metrikus) - 63
Külső csavarmenet menetfajtája - metrikus
Anyag - sárgaréz
Külső csavarmenet mérete (metrikus) - 50
Csomagolás és feltételek
5 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195372219
Sonepar cikkszám
SN000046
Gyártói cikkszám
2088286
Gyártói típuskód
165 ADA M 50-63
Belső csavarmenet menetfajtája:
metrikus
Belső csavarmenet mérete (metrikus):
63
Külső csavarmenet menetfajtája:
metrikus
Anyag:
sárgaréz
Külső csavarmenet mérete (metrikus):
50
Nikkelezett:
Igen
Robbanásvédett:
Nem
Tömszelencék ; Tömszelence tágító/szűkítő gyűrű ; Adapter M50-M63