OBO - Bővítő csatlakozócsonk M - M M25-M32 világosszürke SN059720 - 2031453
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Belső csavarmenet menetfajtája - metrikus
Belső csavarmenet mérete (metrikus) - 25
Külső csavarmenet menetfajtája - metrikus
Anyag - műanyag
Külső csavarmenet mérete (metrikus) - 25
Csomagolás és feltételek
50 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195371922
Sonepar cikkszám
SN059720
Gyártói cikkszám
2031453
Gyártói típuskód
107 E M 25-32 PA
Belső csavarmenet menetfajtája:
metrikus
Belső csavarmenet mérete (metrikus):
25
Külső csavarmenet menetfajtája:
metrikus
Anyag:
műanyag
Külső csavarmenet mérete (metrikus):
25
Nikkelezett:
Nem
Robbanásvédett:
Nem
Anyagminőség:
poliamid (PA)
Tömszelencék ; Tömszelence tágító/szűkítő gyűrű ; Bővítő csatlakozócsonk M - M M25-M32 világosszürke