OBO - C létrafok U-oszlophoz 192x40x22,5 mer thorg SN059733 - 6007201
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Hosszúság - 192 mm
Profilforma - C-profil
Szélesség - 40 mm
Magasság - 22.5 mm
Anyag - acél
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012196355518
Sonepar cikkszám
SN059733
Gyártói cikkszám
6007201
Gyártói típuskód
MS4022P0192FT
Hosszúság:
192 mm
Profilforma:
C-profil
Szélesség:
40 mm
Magasság:
22.5 mm
Anyag:
acél
Felület:
tűzihorganyzott
Anyagvastagság:
2 mm
Lyukasztás fajtája:
hátoldal perforált
Tömeg:
0.3 kg
Kábeltartó rendszerek ; Kábellétra létrafok ; C létrafok U-oszlophoz 192x40x22,5 mer thorg