OBO - C létrafok U-oszlophoz 692x40x22,5 mer thorg SN059736 - 6007260
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Hosszúság - 692 mm
Profilforma - C-profil
Szélesség - 40 mm
Magasság - 22.5 mm
Anyag - acél
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012196006137
Sonepar cikkszám
SN059736
Gyártói cikkszám
6007260
Gyártói típuskód
MS4022P0692FT
Hosszúság:
692 mm
Profilforma:
C-profil
Szélesség:
40 mm
Magasság:
22.5 mm
Anyag:
acél
Felület:
tűzihorganyzott
Anyagvastagság:
2 mm
Lyukasztás fajtája:
hátoldal perforált
Tömeg:
1.13 kg
Kábeltartó rendszerek ; Kábellétra létrafok ; C létrafok U-oszlophoz 692x40x22,5 mer thorg