OBO - C létrafok U-oszlophoz 892x40x22,5 mer thorg SN059737 - 6007287
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Hosszúság - 892 mm
Profilforma - C-profil
Szélesség - 40 mm
Magasság - 22.5 mm
Anyag - acél
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012196006250
Sonepar cikkszám
SN059737
Gyártói cikkszám
6007287
Gyártói típuskód
MS4022P0892FT
Hosszúság:
892 mm
Profilforma:
C-profil
Szélesség:
40 mm
Magasság:
22.5 mm
Anyag:
acél
Felület:
tűzihorganyzott
Anyagvastagság:
2 mm
Lyukasztás fajtája:
hátoldal perforált
Tömeg:
1.45 kg
Kábeltartó rendszerek ; Kábellétra létrafok ; C létrafok U-oszlophoz 892x40x22,5 mer thorg