OBO - CAT 6. csatlakozómodul Snap-In árnyékolt SN059742 - 6117345
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Csatlakozó típusa - RJ45 8(8)
Kivitel - csatlakozó hüvely (Jack)
Kategória - 6
Árnyékolt - Igen
Csatlakozási mód - átvágós érintkező csatlakozó
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195402435
Sonepar cikkszám
SN059742
Gyártói cikkszám
6117345
Gyártói típuskód
ASM-C6 GS
Csatlakozó típusa:
RJ45 8(8)
Kivitel:
csatlakozó hüvely (Jack)
Kategória:
6
Árnyékolt:
Igen
Csatlakozási mód:
átvágós érintkező csatlakozó
Speciális szerszám szükséges:
Nem
Kör-keresztmetszetű kábelhez használható:
Igen
Lapos keresztmetszetű kábelhez használható:
Nem
Alkalmas sodort vezetékhez:
Nem
Szín:
ezüst
Tömör vezetékhez alkalmas:
Igen
Adat- és telekommunikáció ; Kommunikációs csatlakozó ; CAT 6. csatlakozómodul Snap-In árnyékolt