OBO - CEE fedlap beépítő dobozhoz világosszürke SN059743 - 6024106
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Egységek száma - 1
Eszköz fajtája - egyéb
Kivitel - nyitott
Rögzítősáv - egyéb
Csatlakozótérrel - Nem
Csomagolás és feltételek
5 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012196027439
Sonepar cikkszám
SN059743
Gyártói cikkszám
6024106
Gyártói típuskód
2393 UP
Egységek száma:
1
Eszköz fajtája:
egyéb
Kivitel:
nyitott
Rögzítősáv:
egyéb
Csatlakozótérrel:
Nem
Anyag:
műanyag
Húzástehermentesítés-lehetőség:
Nem
Háztartási szerelvények ; Szerelvény keret ; CEE fedlap beépítő dobozhoz világosszürke