OBO - CEE szerelvénydoboz acélszürke SN059744 - 6288614
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Csatlakozóaljzat szerelési módja - előlap
Egységek száma - 1
Eszköz fajtája - dugaszoló aljzat CEE (IEC 60309)
Kivitel - zárt
Rögzítősáv - egyéb
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195148739
Sonepar cikkszám
SN059744
Gyártói cikkszám
6288614
Gyártói típuskód
CEE32E2
Csatlakozóaljzat szerelési módja:
előlap
Egységek száma:
1
Eszköz fajtája:
dugaszoló aljzat CEE (IEC 60309)
Kivitel:
zárt
Rögzítősáv:
egyéb
Csatlakozótérrel:
Igen
Anyag:
műanyag
Szerelvény szerelési módja:
bepattintható
Húzástehermentesítés-lehetőség:
Nem
Halogénmentes:
Nem
Ipari csatlakozók ; Ipari dugalj (beépíthető) ; CEE szerelvénydoboz acélszürke