Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

OBO - CombiController V-PV Y-kapcs napelemes rendszerh +FS 1500V DC szürke SX104924 - 5094242

OBO
MásolásMásolás
OBO - CombiController V-PV Y-kapcs napelemes rendszerh +FS 1500V DC szürke SX104924

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Villám-áramlökés (10/350) - 6.25 kA

  • Védelmi szint - 4.5 kV

  • Hálózati forma DC - Igen

  • Hálózati forma IT - Nem

  • Hálózati forma TN - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4012196603749

Sonepar cikkszám

SX104924

Gyártói cikkszám

5094242

Gyártói típuskód

V-PV-T1+2-1500FS

Villám-áramlökés (10/350):

6.25 kA

Védelmi szint:

4.5 kV

Hálózati forma DC:

Igen

Hálózati forma IT:

Nem

Hálózati forma TN:

Nem

Hálózati forma TN-C:

Nem

Hálózati forma TN-C-S:

Nem

Hálózati forma TN-S:

Nem

Hálózati forma TT:

Nem

Hálózati forma egyéb:

Nem

Legmagasabb tartós feszültség DC:

1500 V

Szerelési mód:

kalapsín 35 mm

Méret:

4 TE

Max. vezeték-keresztmetszet merev (tömör/többszálas):

35 mm2

Max. vezeték-keresztmetszet rugalmas (finomszálas):

35 mm2

Jelzés az eszközön:

vizuális

Integrált előbiztosítás:

Nem

Védettség (IP):

IP20

CombiController V-PV Y-kapcs napelemes rendszerh +FS 1500V DC szürke