OBO - CombiController V-PV Y-kapcs napelemes rendszh +FS 1000V DC szürke SX104923 - 5094232
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Villám-áramlökés (10/350) - 6.25 kA
Védelmi szint - 3.3 kV
Hálózati forma DC - Igen
Hálózati forma IT - Nem
Hálózati forma TN - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012196603725
Sonepar cikkszám
SX104923
Gyártói cikkszám
5094232
Gyártói típuskód
V-PV-T1+2-1000FS
Villám-áramlökés (10/350):
6.25 kA
Védelmi szint:
3.3 kV
Hálózati forma DC:
Igen
Hálózati forma IT:
Nem
Hálózati forma TN:
Nem
Hálózati forma TN-C:
Nem
Hálózati forma TN-C-S:
Nem
Hálózati forma TN-S:
Nem
Hálózati forma TT:
Nem
Hálózati forma egyéb:
Nem
Legmagasabb tartós feszültség DC:
1000 V
Szerelési mód:
kalapsín 35 mm
Méret:
4 TE
Max. vezeték-keresztmetszet merev (tömör/többszálas):
35 mm2
Max. vezeték-keresztmetszet rugalmas (finomszálas):
35 mm2
Jelzés az eszközön:
vizuális
Integrált előbiztosítás:
Nem
Védettség (IP):
IP20