Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

OBO - CombiController V25 felsőrész 150V IP20 SN059745 - 5097088

OBO
MásolásMásolás

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Pólusszám - 1

  • Villám-áramlökés (10/350) - 8 kA

  • Névleges feszültség AC - 130 V

  • Legmagasabb tartós feszültség AC - 150 V

  • Védelmi szint - 0.6 kV

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4012195965664

Sonepar cikkszám

SN059745

Gyártói cikkszám

5097088

Gyártói típuskód

V25-B+C 0-150

Pólusszám:

1

Villám-áramlökés (10/350):

8 kA

Névleges feszültség AC:

130 V

Legmagasabb tartós feszültség AC:

150 V

Védelmi szint:

0.6 kV

Vizsgálati osztály:

típus 1 és 2

Hálózati forma IT:

Nem

Hálózati forma TN:

Nem

Hálózati forma TN-C:

Nem

Hálózati forma TN-C-S:

Nem

Hálózati forma TN-S:

Nem

Hálózati forma TT:

Nem

Névleges feszültség DC:

130 V

Legmagasabb tartós feszültség DC:

200 V

Max. PV-feszültség:

200 V

Védelmi szint L-N:

0.6 kV

Szerelési mód:

alapelemre

Méret:

1 TE

Max. vezeték-keresztmetszet merev (tömör/többszálas):

2.5 mm2

Max. vezeték-keresztmetszet rugalmas (finomszálas):

2.5 mm2

Távjelzés:

Nem

Jelzés az eszközön:

vizuális

Integrált előbiztosítás:

Nem

Védettség (IP):

IP20

Villám- és túlfeszültség-védelem ; Több fokozatú túlfeszültség levezető ; CombiController V25 felsőrész 150V