Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

OBO - CombiController V25 felsőrész 320V IP20 SN059746 - 5097290

OBO
MásolásMásolás

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Pólusszám - 1

  • Villám-áramlökés (10/350) - 7 kA

  • Névleges feszültség AC - 320 V

  • Legmagasabb tartós feszültség AC - 320 V

  • Védelmi szint - 1.3 kV

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4012195711551

Sonepar cikkszám

SN059746

Gyártói cikkszám

5097290

Gyártói típuskód

V25-B+C 0-320

Pólusszám:

1

Villám-áramlökés (10/350):

7 kA

Névleges feszültség AC:

320 V

Legmagasabb tartós feszültség AC:

320 V

Védelmi szint:

1.3 kV

Vizsgálati osztály:

típus 1 és 2

Max. PV-feszültség:

420 V

Védelmi szint L-N:

1.3 kV

Szerelési mód:

alapelemre

Méret:

1 TE

Max. vezeték-keresztmetszet merev (tömör/többszálas):

2.5 mm2

Max. vezeték-keresztmetszet rugalmas (finomszálas):

2.5 mm2

Távjelzés:

Nem

Jelzés az eszközön:

vizuális

Védettség (IP):

IP20

Villám- és túlfeszültség-védelem ; Több fokozatú túlfeszültség levezető ; CombiController V25 felsőrész 320V