OBO - CombiController V25 hárompólusú napelemes rendszer 900VDC IP20 SN059747 - 5097448
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Pólusszám - 3
Villám-áramlökés (10/350) - 7 kA
Védelmi szint - 3 kV
Vizsgálati osztály - típus 1 és 2
Hálózati forma DC - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195709121
Sonepar cikkszám
SN059747
Gyártói cikkszám
5097448
Gyártói típuskód
V25-B+C 3PHFS900
Pólusszám:
3
Villám-áramlökés (10/350):
7 kA
Védelmi szint:
3 kV
Vizsgálati osztály:
típus 1 és 2
Hálózati forma DC:
Igen
Hálózati forma IT:
Nem
Hálózati forma TN:
Nem
Hálózati forma TN-C:
Nem
Hálózati forma TN-C-S:
Nem
Hálózati forma TN-S:
Nem
Hálózati forma TT:
Nem
Névleges feszültség DC:
900 V
Hálózati forma egyéb:
Nem
Legmagasabb tartós feszültség DC:
900 V
Max. PV-feszültség:
900 V
Szerelési mód:
kalapsín 35 mm
Méret:
4 TE
Max. vezeték-keresztmetszet merev (tömör/többszálas):
35 mm2
Távjelzés:
Igen
Jelzés az eszközön:
vizuális
Integrált előbiztosítás:
Nem
Védettség (IP):
IP20