Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

OBO - CombiController V50 1+1 kivitel 385V SN059750 - 5093584

OBO
MásolásMásolás

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Pólusszám - 2

  • Villám-áramlökés (10/350) - 12.5 kA

  • Névleges feszültség AC - 230 V

  • Legmagasabb tartós feszültség AC - 385 V

  • Védelmi szint - 1.75 kV

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4012196398591

Sonepar cikkszám

SN059750

Gyártói cikkszám

5093584

Gyártói típuskód

V50-1+NPE-385

Pólusszám:

2

Villám-áramlökés (10/350):

12.5 kA

Névleges feszültség AC:

230 V

Legmagasabb tartós feszültség AC:

385 V

Védelmi szint:

1.75 kV

Vizsgálati osztály:

típus 1 és 2

Hálózati forma DC:

Nem

Hálózati forma IT:

Nem

Hálózati forma TN:

Igen

Hálózati forma TN-C-S:

Igen

Hálózati forma TN-S:

Igen

Hálózati forma TT:

Igen

Hálózati forma egyéb:

Nem

Legmagasabb tartós feszültség DC:

505 V

Védelmi szint L-N:

1.75 kV

Szerelési mód:

kalapsín 35 mm

Védettségi szint N-PE:

1.5 kV

Zárlati szilárdság:

0.1 kA

Méret:

2 TE

Max. vezeték-keresztmetszet merev (tömör/többszálas):

35 mm2

Max. vezeték-keresztmetszet rugalmas (finomszálas):

25 mm2

Távjelzés:

Nem

Jelzés az eszközön:

vizuális

Integrált előbiztosítás:

Nem

Villám- és túlfeszültség-védelem ; Több fokozatú túlfeszültség levezető ; CombiController V50 1+1 kivitel 385V