OBO - CombiController V50 1+1 kivitel, távjelzéssel 150V SN059751 - 5093460
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Pólusszám - 2
Villám-áramlökés (10/350) - 12.5 kA
Névleges feszültség AC - 230 V
Legmagasabb tartós feszültség AC - 280 V
Védelmi szint - 1.3 kV
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012196398690
Sonepar cikkszám
SN059751
Gyártói cikkszám
5093460
Gyártói típuskód
V50-1+NPE+FS-150
Pólusszám:
2
Villám-áramlökés (10/350):
12.5 kA
Névleges feszültség AC:
230 V
Legmagasabb tartós feszültség AC:
280 V
Védelmi szint:
1.3 kV
Vizsgálati osztály:
típus 1 és 2
Hálózati forma DC:
Nem
Hálózati forma IT:
Nem
Hálózati forma TN:
Igen
Hálózati forma TN-C:
Nem
Hálózati forma TN-C-S:
Igen
Hálózati forma TN-S:
Igen
Hálózati forma TT:
Igen
Hálózati forma egyéb:
Nem
Legmagasabb tartós feszültség DC:
200 V
Védelmi szint L-N:
1.3 kV
Szerelési mód:
kalapsín 35 mm
Védettségi szint N-PE:
1.5 kV
Zárlati szilárdság:
0.1 kA
Méret:
2 TE
Max. vezeték-keresztmetszet merev (tömör/többszálas):
35 mm2
Max. vezeték-keresztmetszet rugalmas (finomszálas):
25 mm2
Távjelzés:
Igen
Jelzés az eszközön:
vizuális
Integrált előbiztosítás:
Nem